Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Seifenhalter FLOW Schale Kristallgl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Seifenhalter FLOW Schale Kristallgl
Emco Seifenhalter FLOW Schale Kristallgl
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718420
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     273013300
EAN/GTIN:
     4018445133531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage glas
Emco Seifenhalter FLOW Schale Kristallglas klar schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
89 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
99,2 mm
Oberfläche:
verchromt
Farbe:
sonstige
Material:
Zamak
Serie:
FLOW
Marke:
EMCO
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, Ablage, Seifenkorb, Magnetseifenhalter, 6001029199
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,29*
€ 33,22*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 26,63*
€ 36,42*
€ 5,95*
ab € 26,64*
€ 36,52*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,52*
€ 92,21*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.