Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Spültisch-Einhandmischer E-GO elektronisch, DN 15 tiefmattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718731
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     422306675
EAN/GTIN:
     4021344107855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1 · Durchflussmenge manuelle Betätigung 10,5 l/min bei 3 bar · Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 4,5 l/min bei 3 bar · voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung · mit optischer Gegenstandserfassung · automatische Sensoreinmessung · Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige · 6 V Lithium Batterie CR-P2 · mit Magnet-Kartuschenventil · schwenkbarer Auslauf 360° · Rückflussverhinderer · Schmutzfangsiebe · optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-Montagesystem Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anschlussspannung: 6 · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Art der Spannungsversorgung: Batterie · Aufbauhöhe gesamt: 340mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 315mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein · Automatischer Spülzyklus: Ja · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: schwarz · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: beschichtet · Programmierung: manuell · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schutzart (IP): sonstige · Selbstverschließend: Ja · Spülzeit: 0 · Spülzeit einstellbar: Ja · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: A · Vorsprung Ablauf: 195mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 10,5l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Serie:
KLUDI E-GO
Marke:
KLUDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 515,67*
€ 590,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,67*
€ 742,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,55*
€ 746,10*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,92*
€ 765,42*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.396,26*
€ 1.532,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,53*
€ 1.823,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.515,88*
€ 1.803,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,24*
€ 1.735,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,88*
€ 1.694,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,26*
€ 1.661,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.