Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Axor Universal Circular brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1727695
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42872140
EAN/GTIN:
     4059625388778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
• freistehend • Material: Metall • Material Einsatz: Kunststoff • Fassungsvermögen: 5 l • mit herausnehmbarem Einsatz Weitere technische Eigenschaften: · Form: rund · Inhalt: 5l
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Farbe:
sonstige
Höhe:
267 mm
Tiefe:
180 mm
Accessoireart:
Abfallbehälter
Oberfläche:
brushed bronze
Serie:
AXOR Universal Circular
Marke:
HANSGROHE
Durchmesser:
180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, brause einhandmischer, 013035007801, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,51*
€ 210,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,32*
€ 210,93*
€ 5,95*
ab € 186,10*
€ 223,14*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 198,20*
€ 239,03*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 205,02*
€ 245,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.