| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1728800 Herst.-Nr.: 72466000 EAN/GTIN: 4059625402047 |
| | |
|
| | |
| für iBox universal · 2 Verbraucher · Durchflussmenge oben 21 l/min und unten 29 l/min · KErmaikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Oberfläche: | chrom | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,08* | € 107,32* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,24* | € 107,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 85,90* | € 107,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 86,14* | € 108,16* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,50* | € 108,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|