Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange – Modular MSS...I...90-2.5 MSS-I20L90-2,5D-N WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1740057
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5009534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Bohrstange – Modular MSS...I...90-2.5 · Walter Cut · metrisch · Zylinderschaft · links · 25mm Weitere technische Eigenschaften: · l1: 199,7mm · d1: 25mm · B1: 46,2mm · B3: 61mm · B4: 199,7mm · B71: 57,5mm · B72: 0mm · B73: 6mm · B92: 21,4mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 1 · C15: 5 · C2: 250 · C3: 25mm · C4: 56mm · C51: PMA · C52: 5 · C54: 9 · C55: 5 · C6: L020 · E1: L · E2: 0° · H21: 1 · H22: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Ausführung:
MSS-I20L90-2,5D-N
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stechwerkzeuge, Walter, Werkzeuge zum Stechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,96*
€ 317,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,93*
Sonstiges
WALTER
5007216
ab € 296,07*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 590,98*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 660,93*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 347,86*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 483,72*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 597,27*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 327,62*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 328,78*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 346,94*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 408,75*
Sonstiges
WALTER
6840719
ab € 238,73*
Sonstiges
WALTER
6840751
ab € 264,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.