Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline Gr.50 schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline Gr.50 schiefer/schwarz
Bundhose Highline Gr.50 schiefer/schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-174916
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322050
EAN/GTIN:
     4030913068329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca.285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetztdieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
50
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Marke:
PLANAM
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose canvas gr.50 grau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 50, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 4000375452
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 15,89*
€ 21,17*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,51*
€ 21,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 21,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,33*
€ 21,66*
Lager 4757
38
1
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2322052
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,15*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,15*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,12*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2322040
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
2322042
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2322044
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2322062
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2322064
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2322066
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
2322068
ab € 17,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.