Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel DUOTEC D10xL50mm Faltschachtel 20 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1774506
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537260
EAN/GTIN:
     4048962254099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage · der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Marketingclaim: Der montagefreundliche Nylon-Kippdübel für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen Vorteile: Glasfaserverstärkte Kunststoffe und die Metall-Skelett-Einlage (fischer DuoTec 12) sorgen für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen. Weiche · graue Nylon Auflageseite verteilt die Last auf der Plattenoberfläche und minimiert dadurch die Schwächung des tragenden Baustoffs. Flexible Schraubenaufnahme ermöglicht die Verwendung von Schrauben und Haken mit unterschiedlichen Gewindeformen. Mit Skala am Zugband (fischer DuoTec 12) zur Ermittlung der erforderlichen Schraubenlänge (Skalenwert + 20 mm). Gängige Bohrlochdurchmesser und kurzes Kippelement für einfache Montage in engen · auch gedämmten Hohlräumen. Weiße Bundhülse mit Rastfunktion ermöglicht die schnelle und sichere Vormontage des Dübels im Bohrloch. Topfeatures: Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung. Bundhülse verstärkt das Bohrloch und ermöglicht deutlich höhere Querlasten. Gebogener Griff ermöglicht vor der Montage das Ertasten von Hindernissen. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Plattenbaustoff, Vollbaustoff · Dübelmaterial: Kunststoff · Inhalt: 20 · Min. Hohlraumtiefe: 40mm · Min. Plattendicke: 9,5mm · Min. Schraubenlänge: tfix + 60mm · Profi / DIY: DIY · Schraubendurchmesser: 4,5 - 5,0mm · Schraubenlänge: ≥ dp + tfix +20mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Schraube
Dübellänge:
50 mm
Bohrloch-Ø:
10 mm
Marke:
FISCHER
max. Klemmdicke:
55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Allzweckdübel, Dübel, Nylondübel, Nylon-Steckdübel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
540
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,6368*
€ 0,9268*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,99*
13 Tage
866
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 1,00*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7447*
€ 1,0847*
2 Tage
1580
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,764*
€ 1,114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9268*
€ 1,10289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8568*
€ 1,01959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8268*
€ 0,98389
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7868*
€ 0,93629
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6368*
€ 0,75779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,536* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.