Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoTec 10 LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoTec 10 LD
Fischer DuoTec 10 LD
Fischer DuoTec 10 LD
Fischer DuoTec 10 LD
Fischer DuoTec 10 LD
Fischer DuoTec 10 LD
Fischer DuoTec 10 LD
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065273
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537260
EAN/GTIN:
     4048962254099
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der Nylon-Kippdübel Fischer DUOTEC für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
Ja
Kopfform Schraube:
ohne Schraube
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
50
Schraubenlänge:
≥ dp + tfix +20
Schraubendurchmesser:
4,5 - 5
min. Plattendicke:
9,5
min. Hohlraumtiefe:
40
min. Bohrlochtiefe:
ls + 10
max. Plattendicke:
55
Bohrernenndurchmesser:
10
Bohrerdurchmesser:
10
Ausführung:
ohne Schraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer spreizdübel 10x50, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, DuoTec, 10, LD
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6368*
€ 0,9268*
15 Tage
866
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 1,00*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,71695*
€ 1,03695*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7447*
€ 1,0747*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.