Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh WUHAN Gr.9 weiß/grau EN 420/EN 388 PSA II STRONGHAND


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1786062
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0578-09
EAN/GTIN:
     4025888174083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Norm: EN 388 Träger: 100% Polyester, weiß Beschichtung: Nitril, grau Größen: 7, 8, 9, 10 • Feinstrick, nahtlos / 13 G • sehr gute Passform • Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit • gutes Tastempfinden, flüssigkeitsabweisend • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette • VPE: 240 · Einsatzbereich: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,06 kg · Eigenschaften: Passform wie eine zweite Haut, hoher Tragekomfort, gutes Tastempfinden, reißfestsehr gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Anwendung: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit · Warengruppennummer: 010
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/grau
Größe:
9
Marke:
STRONGHAND
Material:
100% Polyester mit Nitril
Norm:
EN 420, EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
20
€ 5,99*
ab € 3,80004*
€ 5,22*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,82004*
€ 27,66*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,29008*
€ 31,2852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,63004*
€ 28,11975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,01004*
€ 26,19195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,29008*
€ 24,1452
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,61004*
€ 23,33595
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,82004*
€ 20,01585
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,40167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.