| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1792765 Herst.-Nr.: 09 02 240 T BK EAN/GTIN: 4003773080374 |
| | |
|
| | |
| 09 02 240 T BK Kraft-Kombizange ″Lineman's Pliers″ hoch übersetzt für leichtes Schneiden. 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung. Massive Ausführung für schwerste Belastung · universell einsetzbar. Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten. Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen. Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Schneidenhärte ca. 62 HRC. Amerikanisches Modell. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Absturzsicherung: ja Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet · Facette: Schneide mit Facette · Gewicht: 490g · Oberfläche: schwarz atramentiert Weitere Informationen: | | Griff: | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse | Länge: | 240 mm | mittelharter Draht Ø: | 4.6 mm | harter Draht Ø: | 3 mm | Kennzeichnung: | DIN ISO 5746 | Marke: | KNIPEX | Kopf: | poliert | Norm: | DIN ISO 5746 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,36* | € 47,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,84* | € 50,86* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,50* | € 60,67* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,47* | € 65,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,86* | € 65,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|