Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montierzange 28 71 280 SB, schwarz atramentiert 280 mm, KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1792918
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     28 71 280 SB
EAN/GTIN:
     4003773080879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachzange
Montierzange
montierzange knipex 280 mm
montierzange
28 71 280 SB Montierzange für Greif- · Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker · sehr langer Bauform. Schonendes und trotzdem sicheres Greifen · Halten und Führen kleiner Kupferrohre · Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche. Verzahntes Brennerloch zum Greifen von Rundteilen. Besonders geeignet für Arbeiten im Kfz-Gewerbe (z. B. im Motorraum) · in der Montage und im Maschinenbau. Schlankes und trotzdem robustes Werkzeug. SB-Karte/Blister. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 76,5mm - Kopfbreite (W3): 20,0mm Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenstärke: 2,5mm · Spitzenbreite: 3mm · Backendicke (Gelenk): 9mm · Gewicht: 250g · Kopfbreite: 20mm
Weitere Informationen:
Griff:
mit Kunststoff überzogen
Länge:
280 mm
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Backenlänge:
76, 5 mm
Form:
flach-runde Backen
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: montierzange knipex, Montagezangen, Zangen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,67*
€ 25,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,12*
€ 28,29*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 28,53*
1
€ 5,46*
ab € 22,75*
€ 31,40*
1
€ 3,90*
ab € 25,87*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 171,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.