Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange m.Kunststoff überzogen verchromt 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1792924
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 13 160
EAN/GTIN:
     4003773043485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
30 13 160 Langbeckzange hoch belastbar und verschleißarm. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange · flache Backen. Greifflächen gezahnt. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 5,0mm - Backenlänge (L3): 46,5mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm Weitere technische Eigenschaften: · Form: 1 / lange, flache Backen,Greifflächen gezahnt / flache Backen · Backendicke (Gelenk): 9, 5mm · Backenlänge: 46, 5mm · Formbezeichnung: lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt · Gewicht: 118g · Kopfbreite: 16,5mm · Oberfläche: verchromt · Spitzenbreite: 3mm · Spitzendicke: 5mm
Weitere Informationen:
Griff:
mit Kunststoff überzogen
Gesamtlänge:
160 mm
Kennzeichnung:
DIN ISO 5745
Backenausführung:
flache Backen
Marke:
KNIPEX
Kopf:
verchromt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 13,96*
€ 18,90*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 19,35*
6
€ 5,95*
ab € 14,99*
€ 19,59*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,16*
€ 19,89*
Lager 4757
5 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 23,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 138,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.