Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgreifzange DIN ISO 9655 L.115mm ESD flach-rund gerade m. SB KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1792942
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 22 115 ESDSB
EAN/GTIN:
     4003773027867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
35 22 115 ESDSB Elektronik-Greifzange ESD Robuste · belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Präzisionsgelenk. Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen · materialgefährdenden Kanten. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Schlanke · zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl. Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Flach-runde Backen · glatt geschliffene Greifflächen. flach-runde Backen. - Backenlänge (B): 22,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,0mm - Spitzenbreite (E): 2,0mm - Spitzendicke (F): 1,3mm - Kopfbreite (A): 11,0mm - ESD: ja Weitere technische Eigenschaften: · A: 9.50mm · D: 6,5mm · B: 22.50mm · Kopf: spiegelpoliert · E: 2mm · Backendicke (Gelenk): 7mm · Backenlänge: 22, 5mm · Formbezeichnung: flach-runde Backen · Gelenkausführung: Durchgestecktes Gelenk · Kopfbreite: 11mm · Norm DIN: DIN ISO 9655, DIN EN 61 340-5 · Spitzendicke: 1,3mm
Weitere Informationen:
Griff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gesamtlänge:
115 mm
Backenausführung:
flach-runde Backen
Spitzenbreite:
2 mm
Gewicht:
96 g
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektronikzange, Elektronikzangen, Greifzange, Zangen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 28,72*
6
€ 5,95*
ab € 23,53*
€ 29,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,69*
€ 31,16*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,82*
€ 35,38*
Lager 4757
10
6
Frei Haus
ab € 31,51*
€ 38,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 233,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
35 22 115 ESD
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.