Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneifzange DIN ISO 9243 L.160mm schwarz atramentiert Griffart o. SB KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1793050
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     50 00 160 SB
EAN/GTIN:
     4003773011507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
beisszange knipex
50 00 160 SB Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidenlänge mm: 20,5mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 235g · Material: schwarz atramentiert · Norm: DIN ISO 9243 · Schneidenlänge: 20,5mm · Facette: Schneide mit Facette
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Griffart:
mit Kunststoff überzogen
Zange:
schwarz atramentiert
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: beißzange, Beißzange, Kneifzangen, Monierzange, Zangen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
6
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 12,94*
6
€ 5,95*
ab € 9,87*
€ 13,04*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 13,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 13,74*
1
€ 5,00*
ab € 10,94*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
50 00 160
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.