Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneifzange DIN ISO 9243 L.250mm f.max.D.2,20mm Kopf pol. SB KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1793058
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     50 01 250 SB
EAN/GTIN:
     4003773011583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
beisszange knipex
50 01 250 SB Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidenlänge mm: 28mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 605g · Material: schwarz atramentiert · Norm: DIN ISO 9243 · Schneidenlänge: 28mm · Facette: Schneide mit Facette
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Griffart:
mit Kunststoff überzogen
Zange:
schwarz atramentiert
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: beißzange, kantenzange 250mm, Beißzange, Kneifzangen, Monierzange, Zangen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 20,02*
6
€ 5,95*
ab € 15,36*
€ 20,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,91*
€ 21,48*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,23*
€ 21,99*
Lager 4757
10
6
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 26,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
50 01 250
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.