Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere m.Öffnungsfeder m.Kunststoff überzogen brüniert 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1793446
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 21 165
EAN/GTIN:
     4003773069805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 21 165 Kabelschere schneidet glatt und sauber · ohne zu quetschen. leichter Schnitt bei Einhandbedienung. nachstellbares Schraubgelenk · selbstsichernd. Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²). Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Mit Klemmschutz. im Gelenk liegende Öffnungsfeder · geschützt und unverlierbar. - Schneidwert Cu-Kabel · mehrdrähtig: 50mm² - Schneidwert Cu-Kabel · mehrdrähtig: Ø 15mm - AWG: 1 / 0 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 215g · Formbezeichnung: im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar · Gelenkausführung: Geschraubtes Gelenk · Oberfläche: brüniert · Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm
Weitere Informationen:
Griff:
mit Kunststoff überzogen
Länge:
165 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
15 mm
Form:
2 / im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlie
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 22,26*
€ 27,71*
Lager 4757
10
6
Frei Haus
ab € 23,47*
€ 28,38*
6
€ 5,95*
ab € 24,21*
€ 29,17*
7 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 23,05*
€ 29,62*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 170,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 165 E01
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.