Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Slim f.Schlitzschrauben isolier. MK-Griff VDE brüniert 262mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1793794
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 65 SL
EAN/GTIN:
     4003773079743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
98 20 65 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben Reduzierter extra schlanker Schaft im vorderen Bereich für tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 150mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 112mm - Schneidenbreite: 6,5mm - Schneidendicke: 1,2mm - VDE-geprüft: ja Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 105g · Grifflänge: 112mm · Norm IEC: IEC 60900 · Oberfläche: brüniert · Unisolierte Klingenlänge: 15mm
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
6,5 mm
Schneidenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
262 mm
Ausführung:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 7,83*
€ 10,27*
Lager 4757
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,31*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 10,40*
12
€ 5,95*
ab € 8,51*
€ 10,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,04*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 123,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.