Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Schraubendreher "SLIM" 98 20 65 SL, 262 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1467411
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 65 SL
EAN/GTIN:
     4003773079743
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
98 20 65 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben
Reduzierter extra schlanker Schaft im vorderen Bereich für tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform.
  • Klingenlänge: 150 mm
  • unisolierte Klingenlänge: 15 mm
  • Grifflänge: 112 mm
  • Schneidenbreite: 6,5 mm
  • Schneidendicke: 1,2 mm
  • VDE-geprüft: ja  
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    € 4,90*
    ab € 7,81*
    € 10,36*
    7 Tage
    nicht lagernd
    12
    Frei Haus
    ab € 8,24*
    € 10,39*
    Lager 6C8MS
    nicht lagernd
    12
    Frei Haus
    ab € 8,00*
    € 10,48*
    12
    € 5,95*
    ab € 8,47*
    € 10,64*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 8,02*
    € 11,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6C8MS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 48 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
    Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,76* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 6C8MS
    Versand: Lager 6C8MS
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.