| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1797311 Herst.-Nr.: JUNIORTOOL1 EAN/GTIN: 4000896236008 |
| | |
|
| | |
| Auch für unsere Kleinsten haben wir einen tollen Spielzeug-Werkzeug Satz kreiert. Ergänzt um allerlei Zubehör lassen sich damit schöne Sachen bauen. So gewöhnen sich die Kleinen bereits im frühen Alter spielerisch an Werkzeuge und wer weiß: Vielleicht werden die Kinder dadurch irgendwann zu den Profi-Schraubern von morgen? Der Satz enthält alles · worüber sich jedes Kind freut · um spielerisch direkt mit dem Basteln und Werkeln loszulegen. Satz bestehend aus 14 Spielzeug-Werkzeugen und diversen Bauklötzen in Holzoptik inkl. Schrauben und Muttern · alles aus Kunststoff Wichtigste „Werkzeuge“ wie Hammer · Beil · Zange · Säge · Schraubendreher · Schraubenschlüssel und Schraubzwinge mit realistischer Spielfunktion sind enthalten Ideal geeignet · um erste Erfahrungen mit Werkzeugen zu machen · mit denen sich etwas zusammenschrauben und gestalten lässt „HAZET Junior“ fördert kreatives Arbeiten und Bauen mit Klötzen · denn der Inhalt ermöglicht den Kleinsten viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten zum Entdecken und Ausprobieren Spielend steigern die Kleinen damit schon früh ihre Sinnesorgane und Geschicklichkeitsfähigkeiten zur weiteren körperlichen und geistigen Entwicklung Highlight: Der mechanische „Akku-Schrauber“ auf den verschiedene Aufsätze gesteckt werden können. Bei Betätigung des Auslösehebels dreht sich dann der Kopf des Spielzeugs und macht dazu ein cooles Montagegeräusch Wir empfehlen diesen Satz für Kinder ab 3 Jahre. Für Kinder unter 36 Monaten ist er ungeeignet · da es zu einer Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile kommen könnte Unser Tipp: Den praktischen HAZET Tragekasten 190L-1 gleich mitbestellen und alles hat seinen Platz61-teilig · Anzahl Werkzeuge: 61 Weitere technische Eigenschaften: · Zubehör: 190L-1 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 61-teilig | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,34* | € 13,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,38* | € 13,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,85* | € 18,45* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 13,83* | € 19,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,79* | € 20,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|