Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel DIN7444 SW 90mm gekr. gesandstrahlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1801361
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1416553
EAN/GTIN:
     4010886806197
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Für besonders schwere Montagen · Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen · Im Gesenk geschmiedet · gesandstrahlte Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 459mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kopfbreite 1: 151mm · Kopfhöhe 1: 57mm · Netto-Gewicht: 10,48kg · Oberfläche: gesandstrahlt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
90 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
nicht genormt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,52*
€ 517,52*
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 447,67*
€ 517,53*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,08*
€ 518,24*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,00*
€ 521,98*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 460,02*
€ 544,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,24*
€ 616,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,00*
€ 610,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,13*
€ 565,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,56*
€ 554,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,08*
€ 529,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.