Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TF-Z50 TORCOFIX Bereich 10-50Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1801481
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3288307
EAN/GTIN:
     4010886965634
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmoment-schlüssel 10-50nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10 - 50 Nm / 7,5 - 37 lbf·ft · Verstellbarer · auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk · Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A · Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser · als die in der Norm geforderten +/- 4 % · Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017) · Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Aufsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel) · Zapfenaufnahme Ø 16 mm · Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm) · Robuste · matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen · Neuer ergonomischer Griff · geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand · Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte · Doppel-Skala Nm / lbf·ft mit Nonius (Nm) · vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung · Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala · Vertikale Ausrichtung der Skala · Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet · Skalenstrich direkt über der Skala positioniert · verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler) · Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt · Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes · Inkl. Wegrollsicherung · verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffbox · Noniusteilung: 0,25Nm · Antriebsgröße: 16mm · Anzugsrichtung: Links und Rechts · Auslösemechanik: Kurzwegauslösung · Breite Aufnahme: 16mm · Drehmoment (min.): 10Nm · Drehmoment (min.) lbf·ft: 7,5lbf·ft · Einsatzbereich: Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung · Gesamtbreite: 39mm · Gesamthöhe: 39,8mm · Hebellänge Antriebsseite: 32mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kalibrierlänge: 234,5mm · Netto-Gewicht: 0,34kg · Präzision +/-: +/- 3 % · Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017 · Sicherung: Stiftsicherung · Skalentyp: Dual · Stichmass: 32mm · Zielgruppen: Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas · Drehmoment (max.): 50Nm · Drehmoment (max.) lbf·ft: 37lbf·ft · Drehmomentbereich (min./max.) lbf·ft: 7,5-37lbf·ft
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
50 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
37 lbf.ft
Länge:
297 mm
Typ:
Antriebszapfen
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Arbeitsbereich:
10-50 Nm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 104,73*
€ 132,70*
8 Tage
47
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 132,94*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,40*
€ 134,09*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,57*
€ 135,07*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.