Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch H700-1200xB1800xT800mm grau rechteckige Form C-Fuß TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1805774
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TTS18080GG
EAN/GTIN:
     4014296873800
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
für einen Einsatz im Büro, sowie im Home-Office ∙ Tischplatte aus 25-mm melaminbeschichteter Spanplatte ∙ elektromotorische Höhenverstellung ∙ verstellbar von 700 – 1200 mm ∙ zweimotoriger Antrieb für ein synchrones up/down · Hubgeschwindigkeit 40 mm/sec. ∙ Belastung: dynamisch 80 kg, statisch 100 kg · T-Fuß-Gestell aus Stahl ∙ automatischer Kollisionsschutz (stoppt sofort bei Widerstand von oben oder unten) · programmierbare Memory-Funktion über Display Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: C-Fuß
Weitere Informationen:
Höhe:
700 - 1200 mm
Farbe:
grau
Breite:
1800 mm
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
rechteckige Form
Tiefe:
800 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 349,31*
€ 422,24*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,70*
€ 453,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,79*
€ 456,44*
€ 5,50*
ab € 384,35*
€ 461,76*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 459,26*
€ 543,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,17*
€ 539,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,83*
€ 534,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,73*
€ 493,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,73*
€ 481,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
TTS12080GA
ab € 335,60*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GB
ab € 336,32*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GG
ab € 338,36*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GW
ab € 338,36*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GA
ab € 340,36*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GB
ab € 339,35*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GG
ab € 339,81*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GW
ab € 340,89*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GA
ab € 351,34*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GB
ab € 349,60*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GW
ab € 350,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.