Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch hvst. Schreibtisch,HxBxT 700-1200x1800x800mm,Platte grau,T-Fuß grau,Memoryfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254366
254366
254366
254366
Artikel-Nr.:
     711-254366
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TTS18080GG
EAN/GTIN:
     4014296873800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 - 1200 x 1800 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor grau
  • T-Fußgestell in grau
  • Höhenverstellung über 2 Elektromotoren
  • Funktionen: mit Memoryfunktion
  • Ausgestattet mit Kollisionsschutz

Suchbegriffe:
Büro-Arbeitstisch, Bürotisch, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz, Sitz-Steh-Schreibtisch, Tisch, E-Table

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Höhe:
700-1200 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
rechteckig
Gestellform:
T-Fußgestell
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
grau
Farbe Gestell:
grau
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
2 Elektromotoren
Memoryfunktion:
ja
Verstellgeschwindigkeit:
40 mm/s
Tisch Ausstattung:
Kollisionsschutz
Gewicht:
49.2 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE75120126
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 349,31*
€ 422,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,70*
€ 453,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,79*
€ 456,44*
€ 5,50*
ab € 384,35*
€ 461,76*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 459,26*
€ 543,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,90*
€ 647,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,00*
€ 637,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,63*
€ 595,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,99*
€ 579,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,26*
€ 546,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
TTS12080GA
ab € 335,60*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GB
ab € 336,32*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GG
ab € 338,36*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GW
ab € 338,36*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GA
ab € 340,36*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GB
ab € 339,35*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GG
ab € 339,81*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GW
ab € 340,89*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GA
ab € 351,34*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GB
ab € 349,60*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GW
ab € 350,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.