Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H780xB350xT370mm 20-130l 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1806124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5987
EAN/GTIN:
     4250560520401
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
stationär oder fahrbar · für 20-130-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Stahlrohrgestell verzinkt · mit Klemmvorrichtung · Federdeckel oder Klappdeckel · blitzschnell aufgebaut · platzsparende Aufbewahrung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,9kg · Deckelausführung: Klappdeckel · Ausführung: 1-fach
Weitere Informationen:
Material:
Metall / Kunststoff
Deckelfarbe:
schwarz
Gestell:
Metall
Breite:
350 mm
für Säcke Inhalt:
20-130 l
Tiefe:
370 mm
Höhe:
780 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
€ 5,99*
ab € 12,85*
€ 17,05*
1 Tag
109
€ 5,59*
ab € 13,41*
€ 17,70*
5 Tage
156
€ 5,99*
ab € 13,26*
€ 18,05*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 13,78*
€ 18,20*
Lager 4757
140
€ 5,49*
ab € 14,19*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.