Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 5143-3CTCAL 1/2 Zoll 100-400 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1808001
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5143-3CTCAL
EAN/GTIN:
     4000896243198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
hazet drehmoment-schlüssel
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Drehmomentschlüssel mit DAkkS-Kalibrierschein – SYSTEM 5000-3 CT – Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert) Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme Sicher:Haptisch (Kurzwegauslösung) Akustisch (Knickelement) Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice · Zweirad- · Pkw- · Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern Knarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz Gut ablesbare · kontrastreiche Skala Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse Integrierter Umschalthebel 5121-3CT – 5123-3CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen Mit Kalibrierschein und Seriennummer Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack DIN EN ISO 6789-2:2017 · DIN 3120 · ISO 1174-1 Made in Germany Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv Abmessungen / Länge: 790 mm Drehmomentbereich min-max: 100 – 400 Nm Genauigkeit: 3 % Skaleneinteilung (Nm): 2.5 Nm Betätigungskraft min.-max. kg: 14.8 – 60.3 kg Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°) Kopfstärke a: 28.5 mm Kopfbreite b: 64 mm Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen · dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist DAkkS-Kalibrierschein für den professionellen Anwender · insbesondere für: Luftfahrt-Industrie Automobil-Industrie Neue-Energien · Windkrafträder · Offshore-Parks Petrochemische Industrie (Öl/Gas) Dokumentierte Rückführbarkeit gewährleistet lückenlose Nachweisbarkeit SYSTEM 5000-3 CT Werkstatt-Drehmomentschlüssel1 – 800 Nm ∙ mit Umschaltknarre ∙ Genauigkeit ± 3 / 4 % Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Anzahl Zähne: 32Zähne · Anzugs-Drehmoment max Nm: 400Nm · Anzugs-Drehmoment min Nm: 100Nm · Betätigungskraft min. kg: 14,8kg · Betätigungswinkel: 11,25° · Ersatzteil: 1016/6, SP-20, 5143/8 · Genauigkeit: 3% · Kopfbreite b: 64mm · Kopfstärke a: 28,5mm · Norm: DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1 · Betätigungskraft max. kg: 60,3kg
Weitere Informationen:
Modell:
5143-3CTCAL
Arbeitsbereich Nm:
100 - 400 Nm
Skalenteilung:
2,5 Nm
Länge:
790 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
max. Belastung:
400 Nm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,04*
€ 558,45*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,80*
€ 558,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,35*
€ 562,35*
€ 4,90*
ab € 500,42*
€ 566,56*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,43*
€ 576,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,46*
€ 664,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,24*
€ 658,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,27*
€ 627,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,69*
€ 605,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,80*
€ 584,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.