Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose PRO-LINE 2302 Gr.50 194-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1808287
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652302-194-50
EAN/GTIN:
     4057121335166
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Die rofa PRO-LINE Latzhose aus flammhemmendem Proban®Gewebe bietet hohen Schutz bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und eignet sich besonders bei Arbeiten mit flüssigem Eisen. Außerdem schützt die Bundjacke bei Schweißarbeiten und bei Arbeiten mit der Gefahr eines elektrischen Lichtbogens und besitzt zusätzlich elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften und schützt vor kleinen Mengen versprühter oder verspritzter Chemikalien. Die Stretchträger und der Bund mit seitlichem Dehneinsatz schaffen optimalen Halt. Durchdachte Taschenlösungen · wie die aufgesetzte Smartphone- oder die Zollstocktasche · sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Die integrierten Knietaschen für Polster schonen die Knie auch bei starken Beanspruchungen. Leuchtfarbene Kontrastpaspeln an der Hinterhose und intelligent positionierte Reflexpaspeln an Latz und Hosenbeinen sorgen für ein dynamisches Erscheinungsbild. Die erforderlichen Schutzkleidungsnormen sind in Form von Patchern mit Piktogrammen auf den ersten Blick gut sichtbar platziert. Der skandinavische Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung. Ausführung: Stretchträger. Latztasche mit Patte und Druckknöpfen · Schlitz mit Reißverschluss · Bund seitlich mit Dehneinsatz · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · Reflexpaspeln an Latz und Hosenbeinen · leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose · Proban®
Weitere Informationen:
Farbe:
194-kornblau
Größe:
50
Marke:
ROFA
Material:
Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 102,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 103,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,09*
€ 105,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,32*
€ 115,47*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.