Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamburger Putzkelle L.265mm B.75mm rostfrei,m.H-Heft VA SCHWAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1809536
Hersteller:
     SCHWAN
Herst.-Nr.:
     121514
EAN/GTIN:
     4022307101057
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle
Spitzkelle · 75 mm breit · Holzheft
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Material:
Edelstahl
Griffausführung:
lackiert
Breite:
75 mm
Ausführung:
rostfrei, m. Holzheft
Hals:
gerade
Marke:
SCHWAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Italienische Kelle, Putzkelle, berner putzkelle, Holzsteinische Putzkelle, Kellen, Putzkellen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
10
€ 4,99*
ab € 3,72*
€ 5,17*
6 Tage
99
10
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 5,31*
5 Tage
99
10
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,59*
2 Tage
99
10
€ 6,80*
ab € 4,25*
€ 5,82*
Lager 4757
89
1
€ 5,49*
ab € 3,68*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.