Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringeinsteckwerkzeug 732/10 11 SW 11mm 9x12mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1810133
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58221011
EAN/GTIN:
     4018754034086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme · Fixierung durch Stiftsicherung · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Breite mm (b): 18,5mm · Gewicht: 41g · Höhe mm (h): 9mm · S: 17,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
49 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,18*
€ 30,31*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 22,85*
€ 30,32*
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 22,97*
€ 30,46*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 23,30*
€ 30,81*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 23,59*
€ 31,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.