Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringeinsteckwerkzeug 732/10 22 SW 22mm 9x12mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1810143
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58221022
EAN/GTIN:
     4018754034185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme · Fixierung durch Stiftsicherung · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Breite mm (b): 34,5mm · Gewicht: 74g · Höhe mm (h): 15mm · S: 17,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
57 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 20,66*
€ 26,22*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 20,87*
€ 26,26*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 20,90*
€ 26,31*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 21,35*
€ 26,91*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 21,86*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.