Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.9mm HSS-Co 5 Zyl.schaft 5xD re.RUKO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1810649
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     536090
EAN/GTIN:
     4007140382658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer
Metallbohrer
Metallspiralbohrer
Spiralbohrer
HSS-Co5 · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Edelstahl V2A, Baustahl, Aluminium, Kunststoffe Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,15mm/U · Nenn-Ø-Toleranz: h8
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
9 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
81 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
VA
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co 5
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,99*
ab € 52,59*
€ 68,40*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 53,26*
€ 70,09*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 50,30*
€ 73,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 75,62*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,29*
€ 77,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,78*
€ 92,5582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,67*
€ 88,8573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,47*
€ 83,8593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,71*
€ 79,3849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,75*
€ 74,6725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,29*
€ 68,1751
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,729* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.