Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.9mm HSS-Co 5 Zyl.schaft 5xD re.RUKO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000606979
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     536090
EAN/GTIN:
     4007140382658
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5 · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Edelstahl V2A, Baustahl, Aluminium, Kunststoffe
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
9 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
81 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
VA
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co 5
Bohrtiefe:
5xD
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 9,0 mm va, din 338, din 338 va, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Stahlbohrer, Spiralbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 52,73*
€ 68,40*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 53,24*
€ 70,09*
Lager 9587
3
€ 6,90*
ab € 49,99*
€ 73,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,98*
€ 75,62*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 80,80*
€ 116,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,09*
€ 86,9771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,81*
€ 79,5039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,04*
€ 73,8276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,40*
€ 68,306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,29*
€ 66,9851
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,99*
€ 59,4881
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,999* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.