Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter DIN 582 Gew.M16 STA C15 ZN 25 St./VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-181744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     67000161
EAN/GTIN:
     4251063425057
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Stahl C15 · galvanisch verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · d4: 35mm · k: 14mm · d2: 35mm · d3: 63mm · h: 62mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl C15
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringmutter (ohne Norm), ringmutter din 582 m16, ringmutter (ohne norm), ringmutter din 582 c15, Ringmutter, Ringmuttern, Ringschraube, Ringschrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
25
€ 5,99*
ab € 0,9138*
€ 1,3746*
1 Tag
158
25
€ 5,59*
ab € 1,0392*
€ 1,5592*
5 Tage
425
25
€ 5,99*
ab € 1,0648*
€ 1,6463*
1 Tag
475
50
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,66*
Lager 4757
383
25
€ 4,95*
ab € 1,2697*
€ 1,9097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9097*
€ 2,27254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6397*
€ 1,95124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5797*
€ 1,87984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4397*
€ 1,71324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3597*
€ 1,61804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,2697*
€ 1,51094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,7425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
67000101
ab € 0,4607*
Ähnlich
Kleinsorge
67000121
ab € 0,6074*
Ähnlich
Kleinsorge
67000061
ab € 0,291*
Ähnlich
Kleinsorge
67000081
ab € 0,2935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.