Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 14 Sprossen Alu.Leiterlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlegeleiter 14 Sprossen Alu.Leiterlänge
Anlegeleiter 14 Sprossen Alu.Leiterlänge
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-181919
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41515
EAN/GTIN:
     4003866415151
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · gebördelte Sprossen-Holmverbindung · 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche · äußere Breite 490 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · auswechselbare, rutschfeste Kunststoff-Leiterschuhe · Anwendung: Für die Verwendung der Sprossenleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.Weitere technische Eigenschaften:· äußere Breite: 490mm· Ausladung: 1130mm· Holmhöhe: 68mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
14
Arbeitshöhe bis ca.:
5000 mm
Leiterlänge:
4170 mm
Gewicht:
9,3 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Traversenbreite:
990 mm
Marke:
ZARGES
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, alu-leiter zarges, Anlegeleitern, Leiter, Sprossen-Anlegeleitern, Steighilfe, Aluleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Sprossenanlageleitern, Steiggerät, 9150462154
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,85*
€ 197,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,34*
€ 200,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,67*
€ 204,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,14*
€ 207,80*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,88*
€ 280,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.