Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) orange Schweins-/Wildleder/Softtouch 5 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-188323
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1003-XXL
EAN/GTIN:
     8718564520040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1: 2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Schweinsleder · Softouch® · Wildlederseite außen, genarbte Seite innen zum Handteller · mit Manschette aus Spaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · 3-fach Kevlar® genäht · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE2153T4 002 · Anwendung: WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XXL (10,5)
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
4
Farbe:
orange
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
WELDAS
Ausführung:
innen genarbt, nahtloser Zeigefinger
Material:
Schweins-/Wildleder/Softtouch
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,22*
€ 12,97*
2 Tage
85
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,25*
€ 13,06*
7 Tage
85
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,45*
€ 13,56*
2 Tage
60
5
pro Paar
€ 5,59*
ab € 10,73*
€ 13,65*
Lager 4757
77
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 13,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paar
ab 25 Paar
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 69,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,17*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,74*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,15*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 8,39*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,74*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,81*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,70*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,76*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.