| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-194584 Herst.-Nr.: 89100-20 EAN/GTIN: 4030646088298 |
| |
|
| | |
| FHB KILIAN Hammerschlaufe · Kombigerbung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Rindleder, Kombigerbung · Größe: 8 x 15,5 x 4,5cm Weitere Informationen: | | Ausstattung: | Kombigerbung | Farbe: | schwarz | Marke: | FHB | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,38* | € 4,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,32* | € 4,86* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,30* | € 4,93* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,39* | € 4,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,32* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|