Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 202SP F2/neusilberfarbig F2 PZ 72mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-195930
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6030597
EAN/GTIN:
     4012789268737
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schilder sichtbar verschraubt · Länge 215 mm, Breite 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschild pz 72mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
244
1
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 4,78*
50
€ 4,90*
ab € 4,38*
€ 5,27*
4 Tage
183
1
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,39*
2 Tage
244
1
€ 7,99*
ab € 3,96*
€ 5,42*
Lager 4757
264
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 6,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6030548
ab € 3,23*
Ähnlich
Hoppe
6030753
ab € 9,26*
Ähnlich
Hoppe
6030621
ab € 3,80*
Ähnlich
Hoppe
6152094
ab € 3,58*
Ähnlich
Hoppe
3105027
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.