Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 202SP F1/ naturf.F1 SK/OL 78mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-195931
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6272132
EAN/GTIN:
     4012789301052
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Schilder sichtbar verschraubt · Länge 215 mm, Breite 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1/ naturfarbig
Lochung:
SK/OL
Entfernung:
78 mm
Breite:
40 mm
Länge:
215 mm
Schildstärke:
7 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
202SP
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
194
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 9,41*
€ 12,59*
3 Tage
216
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 9,60*
€ 12,68*
4 Tage
162
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,14*
€ 13,37*
2 Tage
216
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,35*
€ 13,43*
2 Tage
216
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 14,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6261135
ab € 3,28*
Ähnlich
Hoppe
820801
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.