Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kastenschloss DIN L/R BB hebende F 60mm BEVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-196088
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     89BK
EAN/GTIN:
     4002730112004
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
mit hebender Falle · verzinkt · links und rechts verwendbar · Dornmaß 60 mm · Entfernung 55 mm · mit Hostalen-Drückergarnitur mit Schild und Universal-Kloben · Ausführung BB mit Nachtriegel und 2 Schlüsseln Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Nuss: 8mm · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Dornmaß:
60 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
BB
Entfernung:
55 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
hebende Falle
Kastenbreite:
100 mm
Höhe:
118 mm
Marke:
BEVER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 15,12*
€ 19,59*
1 Tag
39
1
€ 5,59*
ab € 15,32*
€ 19,83*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 15,43*
€ 20,57*
Lager 4757
50
1
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 20,73*
1 Tag
58
1
€ 5,45*
ab € 16,22*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bever & Klophaus
89PK
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.