Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille SP1000 2G EN166 Bügel klar/Rahmen schwarz,Scheibe klar PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-197098
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1028640
EAN/GTIN:
     7312550286401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
EN 166 FT BT KN · bietet Schutz vor Partikeln, Staub, Wind und Sonne · flexible Nasenpolster passen sich der Gesichtsform an · Schaumstoffauflage sorgt für ein sanftes Anliegen am Gesicht und an der Nase · transparente Bügel · gepolsterte Bügelenden für ganztägigen Tragekomfort · anpassbares Kopfband für sicheren Sitz · klare Scheiben Weitere technische Eigenschaften: · Set aus: Brille, Band und Dichtrahmen · Gewicht ca.: 80g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel klar/Rahmen schwarz, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 HON 1 BT KN
Größe:
17 cm
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
K&N coating
Norm:
EN166
Marke:
HONEYWELL
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,26*
€ 17,94*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 19,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 15,39*
€ 20,04*
1
€ 4,00*
ab € 14,78*
€ 20,05*
Lager 4757
56
1
€ 4,95*
ab € 16,11*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.