Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrenpf.Ank.SPF SPF210L re.210x34,5x2mm SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197120
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SPF210R
EAN/GTIN:
     5701953359652
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
können in Dachkonstruktionen verwendet werden · dienen zur Verankerung von Pfetten auf Trägern · Stahl feuerverzinkt · ETA-21/0482 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Schenkelbreite:
34,5 mm
Stärke:
2 mm
Modell:
SPF210R
Anschlag:
rechts
Material:
Stahl
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, Sparrenfettenanker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
157
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,00916*
€ 0,01353*
7 Tage
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5132*
€ 0,6632*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5147*
€ 0,6647*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,5358*
€ 0,6858*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5379*
€ 0,6887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01353*
€ 0,0161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01296*
€ 0,01542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01262*
€ 0,01502
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00916*
€ 0,0109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,353* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359621
ab € 0,00663*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359645
ab € 0,5232*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359683
ab € 0,014*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359690
ab € 1,4038*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
SPF250R
ab € 0,00818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.