Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panikschloss B2110 Edelstahl PZW DIN rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G169834
zw1-G169834
zwill1-G169834
Feuerschutz_zwicon
Artikel-Nr.:
     4757-197632
Hersteller:
     GU BKS
Herst.-Nr.:
     B-21100-02-R-8
EAN/GTIN:
     4015540864384
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
geprüft nach DIN EN 18250 Klasse 3, EN 12209 für Feurerabschlusstüren, EN 179 und EN1125 für Notausgänge und Paniktüren. Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form, ohne Wechsel, automatische Verriegelung, Nuss aus Stahl, Falle Stahl vernickelt. Fallenausschluss 20mm. Lieferung ohne Schließblech.
Umschaltfunktion B
Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Ausführung:
Stulp rund
DIN:
Rechts
Dornmaß (mm):
65
Einsatzbereich:
1-flüglig
Entfernung (mm):
72
geprüft nach:
DIN 18250, EN 12209, EN 179, EN 1125
Hersteller:
GU BKS
Lochung:
PZW
Oberfläche:
Edelstahl matt
Panikfunktion:
Umschaltfunktion B
Stulpbreite (mm):
20
Stulplänge (mm):
235
Stulpstärke (mm):
3
Typ:
B2110
Vierkantnuß (mm):
9
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,74*
€ 168,86*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,91*
€ 170,12*
€ 4,90*
ab € 140,10*
€ 172,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,15*
€ 172,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 177,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.