Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Einsteckschloss
>
Behörden-Einsteckschloss
>
Artikel
BKS Panikschloss selbstverriegelnd PZ65 /72/9,B-2110-B,DR,20rd,ER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8311532
Hersteller:
BKS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4015540864384
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
BKS Panikschloss selbstverriegelnd PZ65 /72/9,B-2110-B,DR,20rd,ER
B-2110 Einsteckschloss mit Anti-Panikfunktion
• Objekttür-Selbstverriegelndes-Panik-Einsteckschloss
• Entfernung: 72 mm
• Drückernussvierkant: 9 mm
• Stulp: Edelstahl matt 20 x 235 mm, automatisch selbstverriegelnd
• Ohne Wechsel
• Funktion Anti Panik: Umschaltfunktion B
• Fallenriegel aus Stahl
• Fallenriegelausschluss: 20 mm
• Norm: DIN 18250, DIN EN 1125, DIN EN 179
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 18250
Basis:
Selbstverriegelndes-Panik-Einsteckschloss
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Türart:
Paniktür
Wechsel:
ohne Wechsel
Dornmaß:
65 mm
Funktion:
Panikfunktion
Stulpform:
Flachstulp
Zulassung:
für Feuerschutz
Entfernung:
72 mm
Ausführung:
automatisch
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
DIN-Richtung:
DIN Rechts
Drückernuss:
Klemmnuss
Stulpstärke:
3 mm
Farbton Stulp:
edelstahl
Schlosskasten:
geschlossen
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Objekttür
Türausprägung:
Türe gefälzt
Anschlagrichtung:
Rechts Auswärts
Falle vorstehend:
12 mm
Fallenausschluss:
20 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpeigenschaft:
beidseitig überstehend
Falleneigenschaft:
mit Standardfalle
Oberfläche Stulp:
matt
Riegeleigenschaft:
ohne Riegel
Türflügelanzahl:
einflügelig
Funktion Anti Panik:
Umschaltfunktion B
Schlosskastenbreite:
95 mm
Schlosskastenlänge:
165 mm
Drückernussvierkant:
9 mm
Schlosskastenstärke:
15 mm
Einzelteilmaterial Falle:
Stahl
Einzelteilmaterial Stulp:
Edelstahl
Einzelteilmaterial Riegel:
ohne
Oberfläche Schlosskasten:
verzinkt
Einzelteilmaterial Drückernuss:
Stahl
Einzelteilmaterial Schlosskasten:
Stahl
... >
Baubeschlag
>
Feuerschutz und Panik
>
Panik-Einsteckschlösser
Weitere Suchbegriffe:
Objekttürschloss
,
Einsteck-Riegelschloss
,
Einsteckriegelschloss
,
Anti-Panik-Schloss
,
Fluchttürschloss
,
Fluchttürtreibriegel
,
Panik-Einsteckschloss
,
Panikschloss
,
Paniktürschloss
,
panik-einsteckschloss bks din r
,
anti-panik schloß
,
bks fluchttürschloß
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 138,77*
€ 170,93*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,78*
€ 171,34*
Lager 4012
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 146,14*
€ 178,34*
Lager 6C8MS
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 178,61*
Lager 223
4 Tage
2
€ 8,50*
ab € 150,14*
€ 182,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen