Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT-Selbstver.PA-Schl.PZ65 /72/9,B-2110-B,DR,20rd,ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OT-Selbstver.PA-Schl.PZ65 /72/9,B-2110-B,DR,20rd,ER
OT-Selbstver.PA-Schl.PZ65 /72/9,B-2110-B,DR,20rd,ER
Artikel-Nr.:
     4012-651391
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-21100-02-R-8
EAN/GTIN:
     4015540864384
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
B-2110 Einsteckschloss mit Anti-Panikfunktion

• Objekttür-Selbstverriegelndes-Panik-Einsteckschloss
• Entfernung: 72 mm
• Drückernussvierkant: 9 mm
• Stulp: Edelstahl matt 20 x 235 mm, automatisch selbstverriegelnd
• Ohne Wechsel
• Funktion Anti Panik: Umschaltfunktion B
• Fallenriegel aus Stahl
• Fallenriegelausschluss: 20 mm
• Norm: DIN 18250, DIN EN 1125, DIN EN 179

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-21100-02-R-8
Richtung:
DIN rechts
Stulp:
20 mm
Ausführung:
Edelstahl matt
Dornmaß:
65 mm
Funktion:
B
Herstellerartikelnummer:
B-21100-02-R-8
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,28*
€ 170,31*
€ 4,90*
ab € 138,46*
€ 171,26*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 146,55*
€ 178,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 141,60*
€ 179,07*
4 Tage
2
€ 8,50*
ab € 149,55*
€ 183,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.