Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notschlüsselbox 6160 HxBxT 167x130x64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notschlüsselbox 6160 HxBxT 167x130x64mm
Notschlüsselbox 6160 HxBxT 167x130x64mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-198227
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6160
EAN/GTIN:
     4003482066102
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
notschlüsselbox burg-wächter
notschlüsselbox
Schlüsselbox / Schlüsselbrett Bewahren Sie Ihre Schlüssel zentral auf mit einer Schlüsselbox oder einem Schlüsselbrett von BURG-WÄCHTER. So können Sie lästiges Suchen und das Verlegen der Schlüssel verhindern. Schlüsselbox – verschiedene Designs und Größen Bei uns können Sie viele unterschiedliche Schlüsselboxen in mehreren Formen und Farben entdecken. Wenn Sie eine große Box mit bis zu 41 Schlüsseln benötigen · ist die „CityLine“ Schlüsselbox passend. Suchen Sie modernes Design mit bedruckten oder gestanzten Motiven? Dann lassen Sie sich von unseren Schlüsseldepots Como · Slot · Quad oder unserer Motivboxen inspirieren. Durch die eleganten Türen sind Ihre Schlüssel dezent verdeckt. Die Schlüsselboxen schließen durch einen Magneten · ein Zylinderschloss oder über einen Zahlencode. Wenn Sie einen Schlüssel außerhalb Ihres Hauses aufbewahren möchten · empfehlen wir den Schlüsseltresor Key Safe. Schlüsselbrett aus Edelstahl – zentrale Verwahrung Ihrer Schlüssel Die beiden Schlüsselbretter aus Edelstahl von BURG-WÄCHTER überzeugen durch besonderes Design. Sowohl die elegante Wolkenform des Schlüsselbretts Nuvola als auch die schwungvolle Wellenform der Varese können überzeugen. Ein Schlüsselbrett bietet einen zentralen Aufbewahrungsort und dient als Schlüsseldepot für Ihr Zuhause.Weitere technische Eigenschaften:· Art Befestigungsmaterial: Schraube 4,5 x 45 DIN 7995 Liko verz.. Dübel 6-er aus Nylon.· Inkl. Befestigungsmaterial: Ja· Klasse: Schlüsselschränke· Produkt Nettogewicht: 0,595kg· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
1,00
Breite:
außen: 130,00 mm
Höhe:
167 mm
Tiefe:
64 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Schlüsseltresor, Schließzylinder, Schlüsselboxen, 8000428559
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,51*
€ 46,91*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 43,28*
€ 56,90*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.