Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116 Profi 40 mm GLZ2 gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-38997
ZW-38997
Artikel-Nr.:
     4757-198258
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     44222
EAN/GTIN:
     4003482442227
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Millionenfach bewährte Qualtität. Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart, doppelt verriegelt. Präzisions-Schließwerk mit hoher Anzahl verschiedener Schließungen. Innenwerk rostfrei.
Weitere Informationen:
Abstand Bügel oben/Schloss (mm):
22
Abstand (mm):
keine Angbae
Abstand zwischen Bügel (mm):
23
Ausführung:
GLZ2 gleichschließend
Breite (mm):
40
Bügeldicke (mm):
6
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, BURG, VORHANGSCHL.NR.116/4, 4003482442227, B35007110150, B996001462573, 539342, 3245-00615, 230075, 495394, 44222, 11640GL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
55
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 26,02*
€ 8,00*
ab € 20,53*
€ 29,28*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 25,64*
€ 35,41*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 12,69*
Sonstiges
Burg-Wächter
116 30
ab € 7,97*
Sonstiges
Burg-Wächter
116 40
ab € 8,20*
Sonstiges
Burg-Wächter
116 50
ab € 13,81*
Sonstiges
Burg-Wächter
44132
ab € 17,32*
Sonstiges
Burg-Wächter
44312
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.