Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Amrum-Set 38670 Ni H.420mm B.377mm T.115mm VA DIN C4 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198289
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     08150
EAN/GTIN:
     4003482081501
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
aus Edelstahl mit kratzfestem Schutzlack · mit aufklappbarem Regendach · der Briefhalter schützt gegen Herausfallen der Post beim Öffnen · nach EN 13724 · Das Set (38670 Ni) besteht aus einem Briefkasten mit montierter Zeitungsbox, beidseitig geöffnet Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: matt · Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Amrum-Set 38670 Ni
Höhe:
420 mm
Breite:
377 mm
Tiefe:
115 mm
Einwurfklappe:
DIN C4
Ausführung:
mit Zeitungsbox
Material:
Edelstahl
Einwurf:
332 x 31 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,19*
€ 98,92*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 77,01*
€ 98,94*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 97,14*
€ 116,41*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 116,93*
Lager 4757
7
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 136,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
20200
ab € 57,66*
Ähnlich
Burg-Wächter
8140
ab € 64,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.