Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfederpendeltürband Modell M VA Gr.36 150mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000255419
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     129A
EAN/GTIN:
     4015912362913
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
150 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert bis:
40 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 157,93*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 131,36*
€ 158,09*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 132,34*
€ 159,84*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 129,20*
€ 160,04*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 172,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,09*
€ 188,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,28*
€ 184,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 147,11*
€ 175,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 142,67*
€ 169,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 131,36*
€ 156,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,65*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 44,55*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,90*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,86*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,21*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 83,25*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,48*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 102,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.