Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker EAI M6 100 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-199253
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048264
EAN/GTIN:
     4006209482643
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Metalldübel
Schraubanker
Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Der fischer Einschlaganker ist ideal · um Sprinkleranlagen · Kabeltrassen und Konsolen im Innen- und Außenbereich zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung für ungerissenen Beton · die Zulassung für die Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Der angeprägte Rand verhindert das Tieferrutschen. Mit dem Einschlagwerkzeug EAW H Plus oder dem Maschinensetzgerät EA II S-SDS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Marketingclaim: Der Innengewindeanker mit Rand für die einfache Schlagmontage. Vorteile: Die beim Verspreizen mit dem Setzwerkzeug EHS Plus aufgebrachte Prägung vereinfacht die Kontrolle der Verankerung und bietet hohe Anwendungssicherheit. Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung. Durch den angeprägten Rand wird ein Tieferrutschen der Ankerhülse verhindert und eine problemlose Schlagmontage sichergestellt. Das Maschinensetzgerät EMS ermöglicht · insbesondere bei Serieninstallationen · eine kräfteschonende Montage. Fixierpunkt auf hef 25 mm gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Dübels vor Verspreizen. Ideal für die Anwendung bei hohen Lastanforderungen. Topfeatures: Einfache Schlagmontage: kein Tieferrutschen bei Montage durch ausgeprägten Rand der Ankerhülse. Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben und Gewindestangen reduziert Komplexität. Kräfteschonende Serienmontage mit Maschinensetzgerät EA II S-SDS. Sichtkontrolle durch Prägung. ETA-Zulassung für Beton und Mehrfachbefestigungen. Weitere technische Eigenschaften: · min. Bohrlochtiefe t: 32mm · Gewindemaß (mm): 6mm · Inhalt: 100 · Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage: 32mm · Min. Einschraubtiefe: 6mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung, Brandschutz-Klassifizierung · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Zul. Last Zugzone: 3,9kN
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
30 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
Einschraubtiefe:
14 mm
Innengewinde:
M6
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Einschlag
Werkstoff:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
768
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1415*
€ 0,1825*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1741*
€ 0,2141*
6 Tage
4800
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1775*
€ 0,2175*
6 Tage
4800
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1793*
€ 0,2245*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1915*
€ 0,2323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.