Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II M12x129mm 12/80 GS 20 St. FISCHER


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-199277
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045578
EAN/GTIN:
     4006209455784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. Marketingclaim: Die wirtschaftliche Befestigung mit großer Unterlegscheibe für den flexiblen Einsatz in ungerissenem Beton. Vorteile: Die größere Unterlegscheibe beim FBN II GS sorgt für eine große Auflagefläche und ermöglicht so die Befestigung von Holzkonstruktionen. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils. Mit der Standardverankerungstiefe erreicht der FBN II höchste Tragfähigkeit. Das bedeutet: weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten. Mit dem langen Gewinde werden Bauteiltoleranzen ausgeglichen. Zudem ist der FBN II für Abstandsmontagen geeignet. Dies erhöht die Flexibilität. Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität. Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt · verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage. Die große Unterlegscheibe erhöht die Auflagefläche. Ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen. Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage. Die vormontierte Unterlegscheibe sorgt für einen schnellen Montagefortschritt. Zudem ist der Anker sehr gut für große Anbauteildicken geeignet. Vormontierte Unterlegscheibe spart Zeit bei Montage. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 174mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 12mm · Inhalt: 20 · Installationsdrehmoment: 50Nm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 165mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite: 19mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 44 x 4mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (1): 44mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (2): 4mm · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 65 / 50mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 80mm · Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: 80 / 95mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
12 mm
Dübellänge:
174 mm
min. Verankerungstiefe:
65 mm
Gewinde:
M12 x 129 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Kopfprägung: N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,6247*
€ 2,1436*
2 Tage
12000
20
pro Box
€ 6,40*
ab € 1,7015*
€ 2,1915*
Lager 4757
180
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,8265*
€ 2,4005*
2 Tage
30
20
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,009*
€ 2,539*
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,2626*
€ 2,8526*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 2,4005*
€ 2,8566
pro Box
ab 40 Boxen
€ 2,3717*
€ 2,82232
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,3117*
€ 2,75092
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,2329*
€ 2,65715
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,2141*
€ 2,63478
pro Box
ab 400 Boxen
€ 2,1665*
€ 2,57814
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 1,8265*
€ 2,17354
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8265* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 48,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.