Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX D5xL30mm m.Rand FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-199446
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094722
EAN/GTIN:
     4006209947227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton · aber auch in Porenbeton · in Mauerwerk und Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten · Gardinenschienen · leichte Schränke und Sockelleisten befestigen. Marketingclaim: Der universelle Nylondübel mit Rand für alle Baustoffe. Vorteile: Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet. Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll- · Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Topfeatures: Dübel hält in allen Baustoffen. Dübel rutscht dank Rand nicht ins Bohrloch. Optimale Schraubenführung garantiert maximalen Halt. Hochwertige Qualität aus Nylon. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: ungerissener Beton · Farbe: grau · Inhalt: 100 · Min. Plattendicke: 9,5mm · Profi / DIY: Profi/DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5 mm
Dübellänge:
30 mm
min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Schrauben-Ø:
3,0 - 4,0 mm
Ausführung:
mit Rand
min. Plattendicke dp:
9,5 mm
Spanplattenschrauben Ø ds:
3,0 - 4,0 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
200
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0359*
€ 0,0494*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0384*
€ 0,0572*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0423*
€ 0,0581*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0422*
€ 0,0582*
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04457*
€ 0,06137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.